Advance HID Ballast Kit 71A6051001D Probe, 120/208/240/277/480V AC, ANSI Code M59 Start Mh 400W Max. Bulb 1kit

#Nomor SKU S041309322
Wishlist
Rp4.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 71A6051001D
Unit 1kit
UNSPSC 39111801
Brand and Series Advance
Ballast Type Magnetic
Ballast Start Type Probe
ANSI Code M59
Ballast Bulb Type Metal Halide
Number of Bulbs Supported 1
Minimum Bulb Power (W) 400
Maximum Bulb Watts (W) 400
Input Voltage (V) 120/208/240/277/480 AC
Input Power (W) 455
Minimum Starting Temperature (°F) -20
Ballast Factor 1
Frequency (Hz) 60
Operating Amps @ 120V (A) 4.13
Operating Amps @ 208V (A) 2.29
Operating Amps @ 240V (A) 2.2
Operating Amps @ 277V (A) 1.72
Operating Amps @ 480V (A) 0.99
Housing Material Steel
Insulation class H
Thermal Protection No
Length (inch) 4-3/4
Width (inch) 4
Height (inch) 4-7/16
Starter Required No
Includes Capacitor; Coil; Core; Hardware; Mounting Bracket
For use with Metal Halide HID Bulbs
Standards CSA Certificate; RoHS Compliant; ULR
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Metal-halide ballast kits include parts for replacing a ballast and its coordinating components in lighting fixtures that use metal-halide HID bulbs.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait