Icom Ham Two-Way Radio V8612 VHF, Analog Portable Two Way Band 1kit

#Nomor SKU S041307656
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number V8612
Unit 1kit
UNSPSC 43191510
Manufacturer Part Number V86 12
Radio Series V86
Radio Type Handheld
Band Type VHF
FCC License Required Yes
Radio Transmission Analog
Output Power (W) 7
Display Type Alphanumeric
Battery Life (hour) 19
Battery Type Li-Ion
Number of Radios Included 1
Number of Batteries Included 1
Number of Chargers Included 1
Types of Chargers Included Desktop Charger
Waterproof Yes
IP Rating IP54
Repeater Capable Yes
Navigation Aids None
Bluetooth No
Emergency Button No
Intrinsically Safe No
Text Messaging No
VOX (Voice Operated Exchange) Yes
Encryption Capable No
Voltage (V) 7.2 DC
Audio Output 550mW; 1.5W
Minimum Operating Temperature (°F) -4
Maximum Operating Temperature (°F) 140
Width (inch) 2-1/4
Length (inch) 1-1/4
Height (inch) 4-3/8
Weight (lbs) 0.7
Color Black
Display Width (mm) 1
Display Length (mm) 3-1/2
Includes AC Adapter; Antenna; Belt Clip
Features Built-In CTCSS/DTCS Encoder/Decoder; Durable BNC Antenna Connector; Integrated VOX Function; Selectable Volume Level; Tone Scan; VFO/Memory Channel Selection Control
Standards MIL-STD-810 C, D, E, F, G
Display Qty 1
Display Sell UOM EA
Frequency Range (MHz) 136-174 (Rx), 144-148 (Tx)
Channel Capacity 207
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 23 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Handheld ham radios are lightweight and portable for on-the-go communication in applications that don't require the output power and range of mounted radios.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan