TAYLOR Food Service Thermometer 8018N HACCP Food Safety, Anti Parallax Sfty 0 To 220 F 1pc

Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 8018N
Unit 1pc
UNSPSC 52151648
Sub Brand Taylor
Thermometer Type Stem Thermometer
Display Type Anti Parallax
Overall Length (inch) 1-3/4
Application HACCP Food Safety
Accuracy (°C/°F) ±1; ±2
Case Material Plastic
Lens Material Plastic
Dial Size (inch) 1-3/4
Metal Detectable No
NSF-certified Yes
Maximum Temperature (°F) 220
Minimum Temperature (°F) 0 (zero)
For Food Contact Yes
Features Recalibration Wrench
Includes Safe T Guard Sleeve
Thermometer Color Silver
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Analog dial thermometers for food display the temperature of the probe or immediate surroundings using a dial and indicating arm. They are simpler than digital thermometers and do not require batteries to function. Additionally, because they contain no plastic or electronics, they can go inside a hot environment with the food being prepared to monitor the temperature in real time.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan