CURRENT Electronic Fluorescent Ballast GEC242MVPS3W Compact escent, 120 to 277V AC, 2 Bulbs Supported Cfl Programmed Start 42W 1pc

Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GEC242MVPS3W
Unit 1pc
UNSPSC 39101619
Brand and Series Multi-Volt ProLine
Ballast Type Electronic
Ballast Start Type Programmed
Input Voltage (V) 120 to 277 AC
Number of Bulbs Supported 2
Maximum Bulb Watts (W) 42
Ballast Bulb Type Compact Fluorescent
Dimming No
Dimming Type No Dimming
Dimming Method No Dimming
Dimming Range No Dimming
CA Title 20 Compliant No
Minimum Starting Temperature (°F) -20
Input Power (W) 43
Standards ANSI - C62.41, ANSI - C82.11, FCC Part 18 Class B at 120 volts, Type 1 Outdoor, No PCB's, UL Class P, UL Listed, cUL Listed
Ballast Factor 0.99
Power Factor Greater than or Equal to 0.93
Frequency (Hz) 50/60
Operating Amps @ 120V (A) 0.61
Total Harmonic Distortion (%) Less Than 1.7
Length (inch) 5
Width (inch) 3
Height (inch) 1-7/16
Wiring Type Series
Thermal Protection Class P
Starter Required No
Includes Lead Wire; Mounting Plate
Number of F40BX Lamps 1
Bulb Base Type 4-Pin (GX24q), (G24q), (2g11)
Maximum Operating Temperature (°F) 104
Number of F32BX Lamps 2
Number of F39BX Lamps 2
Number of F42BX Lamps 1
Berat (Kg) 7.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Programmed rapid-start electronic fluorescent ballasts turn on lights near-instantaneously. They are more energy efficient and less damaging to fluorescent light bulbs than instant-start ballasts and rapid-start ballasts. They are used in lighting fixtures that will be turned on or off frequently via occupancy sensors and other lighting controls that automatically operate the lights. The ballasts provide a small amount of voltage to preheat the bulbs' filaments before the bulbs turn on. This small initial voltage is supplied for a specific amount of time to avoid glow current, which can damage the light bulbs.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan