NEWCO COFFEE Coffee Brewer with Pourover Water Reservoir AK2AS 120fl.oz Max Brewing Capacity, 2 Warmers Station Auto Shutoff 1pc
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AK2AS |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 23181801 |
| Brewing Rate (gph) | 0.5 |
| Overall Depth (inch) | 16-3/8 |
| Overall Height (inch) | 18-1/2 |
| Overall Width (inch) | 8-1/2 |
| Product Type | Coffee Brewer |
| Plumbing Required | No |
| Material | Glass; Stainless Steel |
| Type | Pourover |
| Number of Warmers | 2 |
| Voltage (V) | 120 AC |
| Number of Cups Produced | 24 |
| Water Faucet | No |
| Auto Shut-Off | Yes |
| Color | Silver |
| Current (A) | 14.6 |
| Features | Master On/Off Power Switch; Ready Light Incorporated for Optimum Brewing Temperature; Traditional Displacement Hot Water Tank System |
| Includes Service and Holding | No |
| Perfomance | Commercial/Residential |
| Plug Type | Three-Prong |
| Power Source | Electric |
| Standards | NSF Certified; UL Listed |
| Wattage (W) | 1600 |
| Weight (lbs) | 28 |
| Manufacturer Part Number | AK-2AS |
| Maximum Brewing Capacity (fl oz) | 120 |
| Berat (Kg) | 12.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These brewers have warming stations to keep coffee warm for hours at a time. Brewers with multiple stations keep freshly-made pots of coffee warm while simultaneously brewing another pot.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan