MONOPRICE Audio-Video Cable 2218 24 AWG Conductor Gauge Hdmi-Dvi 6 Ft 24Awg Black 6ft Overall Lg 1pc

Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2218
Unit 1pc
UNSPSC 26121616
Manufacturer Part Number 2218
Cable Color Black
Total Number of Cables 1
Overall Length (ft) 6
Conductor Gauge (AWG) 24 AWG
For use with Audio-Visual Equipment
Jacket Material PVC
End 1 Connection Type HDMI Male
End 2 Connection Type DVI-D Male
End 1 Number of Connections 1
End 2 Number of Connections 1
End 1 Connection Finish Gold-Plated
End 2 Connection Finish Gold-Plated
Fire Rating Commercial
Shielded Shielded
Maximum Operating Temperature (°F) 176
Features 1080p Resolution
NEC Article and Type Not Rated
Conductor Finish Tin-Plated
Maximum Voltage Rating (V) 30
Conductor Material Copper
Maximum Frequency (MHz) 340
Standards CEC; CSA; RoHS Compliant; UL Listed
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These cables have an HDMI male plug on one end and a DVI-D male plug on the other for audio-visual applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan