LITHONIA LIGHTING 4ft. LED Strip Light ZL1DL487000LMFSTMVOLT40K80CRIWH 59W Max. Fixture Watt, 4000K 4 Ft L 7596 Lm 1pc

Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZL1DL487000LMFSTMVOLT40K80CRIWH
Unit 1pc
UNSPSC 39112102
Dimmable Yes
Ballast Start Type No Ballast
Emergency Battery Backup No
Voltage (V) 120/277
For Bulb Type Integrated LED
For Maximum Bulb Wattage (W) 59
LED Replacement For 1 Lamp HID; 2 Lamp T5 HO; 3 Lamp T8
Light Technology LED
Lighting Certification DLC 5.0
Lumens (lm) 7596
Lumens per Watt (lm/W) 128.7
Maximum Fixture Wattage (W) 59
Fixture Ballast Type No Ballast Required
Bulb Included Yes
Color Rendering Index 80
Dimming Method (V) 0-10
Fixture Type Strip Light
For use with Aircraft Cable; Chain; Stem
Housing Color White
Housing Material Steel
IP Rating Not Rated
Lens Shape Tube-Style
Lens Type Diffuser
Light Color White
Linkable No
Linkable Up To Unlinkable
Mounting Style Pendant; Stem; Surface
Nominal Length (ft) 4
Overall Length (inch) 48
Overall Width (inch) 2-1/4
Sensor Type No Sensor
Standards CSA Certified to US and Canadian Safety Standards; Damp Locations Between -20°C and 30°C
Series ZL1D
Color Temperature (Kelvin) 4000
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The tube-style lens of these LED strip lights resembles linear tube light bulbs used in fluorescent strip lights. The curve of the lens spreads light over a wider area than a flat lens or lensless fixture. These fixtures allow conversion to LED a few fixtures at a time to maintain a consistent look in spaces with existing fluorescent fixtures, such as gyms, warehouses, and production floors.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan