ZOELLER Pump Submersible Sump (Pompa Celup) 980077 1/2HP, Vertical Float 61gpm @ 10Ft. of Head 1pc
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 980077 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40151512 |
| Manufacturer Part Number | 98-0077 |
| Horsepower (HP) | 1/2 |
| Rated Voltage (V) | 115 AC |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Amps (A) | 9.4 |
| Switch Actuation | Vertical Float |
| Switch Electrical Connection | Integral |
| Off Point (inch) | 3 |
| On Point (inch) | 9-1/2 |
| Body Material | Cast Iron |
| Impeller Material | Plastic |
| Shaft Seal Material - Pumps | Carbon; Ceramic |
| Flow Rate @ 5ft. of Head (gpm) | 72 |
| Flow Rate @ 10ft. of Head (gpm) | 61 |
| Flow Rate @ 15ft. of Head (gpm) | 45 |
| Flow Rate @ 20ft. of Head (gpm) | 25 |
| Maximum Head (ft) | 23 |
| Min. Sump Pit Dia. (inch) | 18 |
| Body Dia. (inch) | 10-1/8 |
| Overall Height (inch) | 12 |
| Discharge (inch) | 1-1/2 FNPT |
| Max. Diameter Solids (inch) | 1/2 |
| Maximum Liquid Temperature (°F) | 130 |
| Thermal Protection | Yes |
| Rotation Speed (rpm) | 1725 |
| Duty cycle | Intermittent |
| Cord Length (ft) | 9 |
| NEC Cord Designation | SJOW |
| Gauge/Conductor | 18/3 |
| Alarm Included | No |
| Base Material | Engineered Thermoplastic |
| Berat (Kg) | 16.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Description
These 110V submersible sump pumps have a cast-iron body that helps dissipate heat as the pump drains water from sump pits. Pumps have a painted or powder-coated finish to protect the body from corrosion.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ZOELLER%20Pump%20Submersible%20Sump%20(Pompa%20Celup)%20980077%201%2F2HP%2C%20Vertical%20Float%2061gpm%20%40%2010Ft_%20of%20Head%201pc/1pS041275061-1.jpg)