ZOELLER Pump Submersible Effluent (Pompa Celup Limbah) G189 No Switchincluded, 110ft Max. Head 2HP 1pc
Rp48.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | G189 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40151512 |
| Manufacturer Part Number | G189 |
| Horsepower (HP) | 2 |
| Rated Voltage (V) | 460 AC |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Phase - Pumps | 3 |
| Amps (A) | 6 |
| Body Material | Cast Iron |
| Impeller Material | Bronze |
| Shaft Seal Material - Pumps | Carbon; Ceramic |
| Switch Actuation | No Switch Included |
| Switch Electrical Connection | No Switch Included |
| Flow Rate @ 10ft. of Head (gpm) | 140 |
| Flow Rate @ 15ft. of Head (gpm) | 133 |
| Flow Rate @ 20ft. of Head (gpm) | 130 |
| Flow Rate @ 40ft. of Head (gpm) | 109 |
| Flow Rate @ 60ft. of Head (gpm) | 85 |
| Flow Rate @ 80ft. of Head (gpm) | 51 |
| Flow Rate @ 100ft. of Head (gpm) | 17 |
| Maximum Head (ft) | 110 |
| Min. Sump Pit Dia. (inch) | 24 |
| Minimum Water Depth (inch) | 24 |
| Body Dia. (inch) | 12-3/4 |
| Width at Widest Point (inch) | 8 |
| Overall Height (inch) | 18-9/16 |
| Cord Length (ft) | 20 |
| Discharge (inch) | 1-1/2 FNPT |
| Max. Diameter Solids (inch) | 3/4 |
| Maximum Liquid Temperature (°F) | 130 |
| Duty cycle | Intermittent |
| Alarm Included | No |
| Rotation Speed (rpm) | 3450 |
| Thermal Protection | Thermal Protection |
| Agency Compliance | CSA/US; UL |
| Berat (Kg) | 45.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Description
These three-phase 220 to 480V effluent pumps have three-phase motors that are more efficient than one phase, and they use a higher voltage that allows for larger motors that require less current than lower-voltage motors. They are used to drain treated water containing small solids from septic tanks and out to a drain field. Three-phase pumps require a control panel.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ZOELLER%20Pump%20Submersible%20Effluent%20(Pompa%20Celup%20Limbah)%20G189%20No%20Switchincluded%2C%20110ft%20Max_%20Head%202HP%201pc/9nS041274347-1.jpg)