YALE Door Lever Lockset AU5402LNx626xYMS Grade 1, 5400LN Augusta Lockset Mechanical Privacy 1pc
Rp9.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AU5402LNx626xYMS |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 46171503 |
| Electrical/Mechanical | Mechanical |
| Lockset Handle Type | Lever |
| Mortise / Cylindrical | Cylindrical |
| Lockset Function | Privacy |
| Lockset Grade | 1 |
| Style | 5400LN Augusta |
| Lockset Finish | Dull Chrome |
| Keyway Type | None |
| Key Type | Not Keyed |
| Standards | ANSI 117.1; ANSI/BHMA Specifications A156.115 Certified ANSI/BHMAA156.2 Series 4000 Grade 1. UL cUL Fire Rated; UL Listed |
| ADA Compliant | Yes |
| Lockset Fire Rating (hour) | 3 |
| Backset (inch) | 2-3/4 |
| Ligature Resistant | No |
| Handle Material | Heavy Gauge Steel |
| Includes | Micro Sheild Anti-Microbial Finish |
| Location Type | Commercial |
| Lockset Performance Strength | Heavy Duty |
| Required Door Thickness (inch) | 1-3/4 to 2 |
| Strike Dim. (inch) | 2-1/4x4-7/8 |
| Strike Type | Square Corner Full Lip Strike |
| Visual Indicator Message | No Message |
| Berat (Kg) | 2.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Suitable for installation on a variety of doors, these reliable levers allow easy entrance and egress.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan