WINSMITH Speed Reducer E30MWNS30156C140TC Hollow C-Face 56C/140Tc 30 1 30:1; 58RPM 1pc
Rp24.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | E30MWNS30156C140TC |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26111503 |
| Manufacturer Part Number | E30MWNS, 30;1, 56C/140TC |
| Maximum Input Horsepower (HP) | 2 |
| Maximum Output Torque (inch-lbs) | 1937 |
| Overhung Load Capacity (ft-lbs) | 1350 |
| Input Connection Type | C-Face |
| Input Shaft Diameter (inch) | 7/8 |
| Output Shaft Type | Hollow |
| Output Shaft Diameter (inch) | 1-3/8 |
| Output Shaft Length (inch) | 3-1/8 |
| Maximum Output Speed (rpm) | 58 |
| Maximum Input Speed (rpm) | 1725 |
| Motor Frame Designation | 56C/140TC |
| Worm Center Distance (inch) | 3 |
| Base to Shaft Center (inch) | 3.13 |
| Gear Ratio | 30:1 |
| Gear Type | Worm |
| Number of Stages | 1 |
| Rotation | CW/CCW |
| Mounting Orientation | Any Angle |
| Lubrication | Mobil Glygoyle(R) 460 |
| Housing Material | Cast Iron |
| Housing Material Finish | Epoxy Coating System |
| Berat (Kg) | 29.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Direct-drive right angle speed reducers receive power from a compatible motor joined to the input shaft using a rigid or flexible coupling.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan