VIKING AIR TOOLS Air-Powered Sheet Metal Notcher VT8510 14ga Capacity (Steel), 180° Notcher 3 cfm 90 psi 1pc

Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VT8510
Unit 1pc
UNSPSC 27112703
Sheet Metal Capacity (Steel) (ga) 14
Notch Angle (°) 180
Notch Width (inch) 3/16
Notch Length (inch) 3/16
Air Pressure (psi) 90
Air inlet (inch) 1/4 NPT
Air consumption (CFM) 3
Actuation Hand Lever
Air Inlet Connection Size (inch) 1/4
Air Inlet Type NPT
Application Metalworking Tool; Welding Applications
Body Color Red
Features Comfortable Level Throttle; Muffled Handle Exhaust Directs Air Away from Work; Unique 2-in-1 Metalworking Tool
Includes Stand No
Minimum Hose Size (inch) 3/8
Overall Length (inch) 9-11/16
Power Source Air Powered
Manufacturer Part Number VT8510
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These pneumatic notchers run cooler and typically have a longer lifespan than electric notchers. They cut heavier-gauge sheet metal with less effort than manual notchers.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan