VIBCO Air-Powered Concrete Vibrators KA138 1 3/8in Head Dia, 10ft Shaft Lg Pneumatic 450lb 18 000Vpm 80psi 1pc
Rp33.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KA138 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27112205 |
| Concrete Vibrator Type | Internal Concrete |
| Shaft Length (ft) | 10 |
| Head Diameter (inch) | 1-3/8 |
| Radius of Vibration (inch) | 10 |
| Vibrations per Minute (vpm) | 18000 |
| Force Rating (lbf) | 450 |
| Shaft Connection Type | Quick Connect |
| Air consumption (CFM) | 21.5 |
| Head Length (inch) | 10-3/4 |
| Power Source | Air Powered |
| Series | KA |
| Tool Weight (lbs) | 11 |
| Berat (Kg) | 6.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 March 2026 |
Informasi Produk
Description
These pneumatic concrete vibrators operate on compressed air and contain few moving parts, so they are lightweight to ease handling, run cool for a long lifespan, and require minimal maintenance.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan