VELCRO BRAND Hook & Loop Strip Band (Perekat Velcro) 186070 Rubber Adhesive Reclosable 4 W White 75ft, 4inch Wd 1pc
Rp4.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 186070 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 11162114 |
| Hook and Loop Type | Hook |
| Hook and Loop Shape | Roll |
| Adhesive Type | Rubber Adhesive |
| Length (ft) | 75 |
| Width (inch) | 4 |
| Color | White |
| Flame retardant | No |
| Package Quantity | 1 |
| Operating Temperature Range (°F) | -30 to 110 |
| Backing Material | Woven Nylon |
| Shear Strength (psi) | 14 |
| Characteristics | Adhesive for Indoor Use |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
For use with corresponding loop rolls (available separately), these rolls are faced with small, stiff hooks designed to grasp the loop fibers and create a strong, water-resistant closure that can be pulled apart again. Rolls with adhesive backing are designed to stick to surfaces. Rolls without adhesive backing are suitable for sewing on to fabrics and garments.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/VELCRO%20BRAND%20Hook%20%26%20Loop%20Strip%20Band%20(Perekat%20Velcro)%20186070%20Rubber%20Adhesive%20Reclosable%204%20W%20White%2075ft%2C%204inch%20Wd%201pc/4oS041266168-1.jpg)