VELCRO BRAND Hook & Loop Strip Band (Perekat Velcro)

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp8.899.900
Spesifikasi
UNSPSC11162114
Flame retardantNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For use with corresponding hook rolls (available separately), these rolls are faced with soft, pliable loops designed to be grasped by hooks to create a strong, water-resistant closure that can be pulled apart again. Rolls with adhesive backing are designed to stick to surfaces. Rolls without adhesive backing are suitable for sewing on to fabrics and garments.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Reclosable Fastener Loop Hook and Loop Shape Roll Length 75 ft Width 1 in Color White Flame Retardant No Backing Material Nylon Shear Strength 14 psi Adhesive Type Rubber Adhesive Characteristics Low Profile Superior Shear Strength

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait