TSUBAKI British Standard Roller Chain Link RS10BOL Offset, Single Strand Steel Riveted 13/16in 5/8inch Pitch, 13/16inch Chain Overall Wd 1pack(5pcs)

#Nomor SKU S041262849
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RS10BOL
Unit 1pack(5pcs)
UNSPSC 31151603
Chain Construction Riveted Pin
Chain Number 10B
Chain Overall Width (inch) 13/16
Features Flat Shape Link Plate
Heavy Series No
Inside Width (inch) 3/8
Link Type Offset
Lubrication SAE 10 to SAE 50
Material Steel
Maximum Operating Temperature (°F) 300
Minimum Operating Temperature (°F) 15
Number of Strands 1
Pin Construction Riveted Pin
Pin Outside Diameter (inch) 13/64
Pitch (inch) 5/8
Plate Height (inch) 37/64
Plate Thickness (inch) 1/16
Roller Chain Standard British Standard
Roller Diameter (inch) 4
Standards BS 228; DIN 8187; ISO 606
Tensile Strength (lbf) 5840
Transverse Pitch (inch) 21/32
Manufacturer Part Number RS10BOL
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These British standard offset links, also called half links, are used when an odd number of links are required in a roller chain. The links are designed to connect with a single- or double-strand chain and each link consists of one roller and one pin. The pin is removable with a cotter pin so that the link can be added to or removed from an existing chain.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan