TEMPCO Insulated Channel Strip Heater MSH02260 120V AC, 6in Overall Lg Micain 120V 6 L 900F 1pc

Rp649.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MSH02260
Unit 1pc
UNSPSC 40101821
Heater Voltage (V) 120 AC
Overall Length (inch) 6
Mounting Dimension (inch) 5-3/8
Element Width (inch) 1-1/2
Wattage (W) 100
Wattage Density (W/sq.in) 23
Terminals Tandem at One End
Sheath Material Rust Resistant Coated Steel
Phase 1
Maximum Sheath Temperature (°F) 900
Slotted Hole Length (inch) 9/32
Slotted Hole Width (inch) 3/8
Screw Size 10-32
Standards UL Recognized
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan