TB WOOD S Sleeve Coupling 6SCH78 6 Coupling Size Spacer Hub 7/8 6000RPM 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6SCH78 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31163003 |
| Manufacturer Part Number | 6SCH78 |
| Coupling Size | 6 |
| For Shaft Type | Keyed |
| System of Measurement | Inch |
| Bore Type | Round Keyed |
| Bore Diameter (inch) | 7/8 |
| Bore Tolerance (inch) | +0.0005 / +0.0015 |
| Keyway Width (inch) | 3/16 |
| Keyway Depth (inch) | 3/32 |
| Length Through Bore (inch) | 1-7/32 |
| Hub Type | Spacer Hub |
| Hub Diameter (inch) | 2-1/2 |
| Outside Diameter (inch) | 2-1/2 |
| Hub Material | Cast Iron |
| Maximum Speed (rpm) | 6000 |
| For Misalignment Type | Angular; Parallel |
| Application | Compressors; Conveyors; Motors; Pumps |
| Resistance Properties | Chemical Resistant; Oil Resistant |
| Features | 4-way Flexing Action Absorbs Shock; Misalignment and End Float; Vibration |
| Included Screws | (2) Set Screws |
| Set Screw Location | Over Keyseat |
| Screw Thread Size | 5/16"-18 |
| Weight (lbs) | 1.4 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Plain bore spacer hubs mount to compatible keyed shafts and accept the installation of spacer hub flanges, joined by a matched sleeve insert.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan