TB WOOD S Sleeve Coupling 9H 9 Coupling Size insert Hytrel 3750RPM 1pc

Rp7.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9H
Unit 1pc
UNSPSC 31163003
Manufacturer Part Number 9H
Coupling Size 9
System of Measurement Inch
Insert Material Hytrel
Insert Width (inch) 3
Outside Diameter (inch) 6
Maximum Speed (rpm) 3750
Rated Torque (inch-lbs) 7200
Torsional Stiffness (inch-lbs) 47500
Horsepower @ 100RPM (HP) 11
Horsepower at RPM (hp) 132 @1,160RPM; 200 @1,750RPM; 400 @3,500RPM
For Misalignment Type Angular; Axial; Parallel
Parallel Misalignment (inch) 0.017
Angular Misalignment (°) 0.25
Minimum Operating Temperature (°F) -65
Maximum Operating Temperature (°F) 250
Application Compressors; Conveyors; Electric Motors; Fans/Blowers; Mixers; Pumps
Features 4-Way Flexing Action Absorbs Shock; Misalignment and End Float; Vibration
Weight (lbs) 1.8
Insert Construction One Piece - Solid
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One-piece sleeve coupling inserts join two compatible coupling flanges to complete a sleeve coupling system. JE, JN, and H sleeve inserts are constructed of one solid piece, while the JES and JNS inserts are split for easier installation where the coupled shafts are mounted close together.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan