TB WOOD S Sleeve Coupling 6JN 6 Coupling Size insert Neoprene 6000RPM 1pc
Rp939.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6JN |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31163003 |
| Manufacturer Part Number | 6JN |
| Coupling Size | 6 |
| System of Measurement | Inch |
| Insert Material | Neoprene |
| Insert Width (inch) | 1-7/8 |
| Outside Diameter (inch) | 3-3/4 |
| Maximum Speed (rpm) | 6000 |
| Rated Torque (inch-lbs) | 585 |
| Torsional Stiffness (inch-lbs) | 1718 |
| Horsepower @ 100RPM (HP) | 0.93 |
| Horsepower at RPM (hp) | 17 @1,800RPM; 33 @3,600RPM |
| For Misalignment Type | Angular; Parallel |
| Parallel Misalignment (inch) | 0.015 |
| Angular Misalignment (°) | 1 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -30 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 200 |
| Application | Blowers; Compressors; Conveyors; Mixers; Motors; Pumps |
| Resistance Properties | Chemical Resistant; Oil Resistant |
| Features | 4-Way Flexing Action Absorbs Shock; Misalignment and End Float; Vibration |
| Weight (lbs) | 0.4 |
| Insert Construction | One Piece - Solid |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
One-piece sleeve coupling inserts join two compatible coupling flanges to complete a sleeve coupling system. JE, JN, and H sleeve inserts are constructed of one solid piece, while the JES and JNS inserts are split for easier installation where the coupled shafts are mounted close together.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan