TB WOOD S Quick Detachable Bushing E134 Qd E 1-3/4 B 2.625 L 1 3/4inch Bore Dia, 2.625inch Overall Lg 1pc

Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E134
Unit 1pc
UNSPSC 31171516
Manufacturer Part Number E134
Bushing Type Quick Detachable
Bore Bushing Series E
Bore System of Measurement Inch
For Shaft Type Keyed
Bore Diameter (inch) 1-3/4
Keyway Width (inch) 3/8
Keyway Depth (inch) 3/16
Overall Diameter (inch) 6
Bolt Circle Diameter (inch) 5
Large Barrel Diameter (inch) 3.834
Overall Length (inch) 2.625
Flange type Split
Flange Thickness (inch) 3/4
Length Less Flange (inch) 1.875
Maximum Torque (in-lb) 20000
Taper (inch) 3/4 Per ft
Bolt Size (inch) 1/2"-13x2-3/4
SAE Grade 5
Material Steel
Includes (3) Cap Screws
Berat (Kg) 4.9
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Quick-detachable bushings are flanged and have a split through the entire unit to ease installation and removal. The split in the bushing wall can be gently increased to help slide the bushing along the drive shaft. The flange mounts to the pulley or sprocket and provides more accurate positioning of the bushing in the bore compared to non-flanged bushings.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan