TB WOOD S Quick Detachable Bushing

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp3.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Quick-detachable bushings are flanged and have a split through the entire unit to ease installation and removal. The split in the bushing wall can be gently increased to help slide the bushing along the drive shaft. The flange mounts to the pulley or sprocket and provides more accurate positioning of the bushing in the bore compared to non-flanged bushings.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Quick Detachable Bushing Bushing Type Quick Detachable Bore Bushing Series SD Bore Diameter 1 11/16 in Length 1.813 in Bolt Circle Diameter 2.6875 in Bolt Size 1/4 In.-20 x 1-7/8 in System of Measurement Standard Includes Cap Screws Material Iron Steel SAE Grade 5 Taper 3/4 in per ft on Diameter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan