TB WOOD S Quick Detachable Bushing SK1 Qd Sk 1 B 1.875 L 1inch Bore Dia, 1.875inch Overall Lg 1pc
Rp589.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SK1 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31171605 |
| Manufacturer Part Number | SK1 |
| Bushing Type | Quick Detachable |
| Bore Bushing Series | SK |
| Bore System of Measurement | Inch |
| For Shaft Type | Keyed |
| Bore Diameter (inch) | 1 |
| Keyway Width (inch) | 1/4 |
| Keyway Depth (inch) | 1/8 |
| Overall Diameter (inch) | 3.875 |
| Bolt Circle Diameter (inch) | 3.31 |
| Large Barrel Diameter (inch) | 2.813 |
| Overall Length (inch) | 1.875 |
| Flange type | Split |
| Flange Thickness (inch) | 1/2 |
| Length Less Flange (inch) | 1.375 |
| Maximum Torque (in-lb) | 7000 |
| Taper (inch) | 3/4 Per ft |
| Bolt Size (inch) | 5/16"-18x2 |
| SAE Grade | 5 |
| Material | Steel |
| Includes | (3) Cap Screws |
| Berat (Kg) | 1.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Quick-detachable bushings are flanged and have a split through the entire unit to ease installation and removal. The split in the bushing wall can be gently increased to help slide the bushing along the drive shaft. The flange mounts to the pulley or sprocket and provides more accurate positioning of the bushing in the bore compared to non-flanged bushings.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan