TB WOOD S Jaw Coupling L10030MM L100 Coupling Size Hub 30mm Sintered Iron 64mm Outside Dia 1pc

Rp719.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number L10030MM
Unit 1pc
UNSPSC 31163002
Bore Diameter (mm) 30
Bore Tolerance (mm) +0.020/+0.041
Bore Type Round Bore with Keyway
Compatible Center Element Manufacturer Part Number L100H; L100N; L100U
Coupling Overall Length (mm) 89
Coupling Size L100
Horsepower @ 100RPM (HP) 0.66 (Buna-N Spider); 1.0 (Urethane Spider); 1.8 (Hytrel Spider)
Hub Diameter (mm) 64
Hub Material Carbon Steel
Hub Projection (mm) 35
Included Screws Set Screw
Jaw Profile Straight
Keyway Depth (mm) 3.3
Keyway Width (mm) 8
Length Through Bore (mm) 35
Maximum Bore Diameter (mm) 35
Maximum Operating Temperature (°C) 121
Maximum Speed (rpm) 7000
Rated Torque for Spider Types (inch-lbs) 1134 (Hytrel); 417 (Buna-N); 626 (Urethane)
Minimum Operating Temperature (°C) -35
Number of Locking Screws 1
Outside Diameter (mm) 64
Resistance Properties Chemical Resistant; Oil Resistant
Screw Thread Size 5/16"-18 UNC 2B
Shaft Locking Type Set Screw
Standards ISO Certified
System of Measurement Metric
For Shaft Type Keyed
Keyway Size (mm) 8x3.3
Manufacturer Part Number L10030MM
Sub Brand L-Jaw
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose straight jaw coupling hubs attach to motor and equipment shafts using a set screw or keyway. Two couplings of the same size are locked together with a compatible straight jaw spider. These hubs are interchangeable with other brands according to the coupling size identifier.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan