TB WOOD S Jaw Coupling

Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
Sub BrandL-Jaw

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose straight jaw coupling hubs attach to motor and equipment shafts using a set screw or keyway. Two couplings of the same size are locked together with a compatible straight jaw spider. These hubs are interchangeable with other brands according to the coupling size identifier.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Jaw Coupling Hub Coupling Size L075 Outside Diameter 1 3/4 in Coupling Overall Length 2 1/8 in System of Measurement Inch Hub Material Carbon Steel Maximum Speed 11 000 RPM Horsepower @ 100 RPM 0.14 hp (Buna-N Spider) 0.21 hp (Urethane Spider) 0.36 hp (Hytrel Spider) Keyway Depth 1/16 in Keyway Width 1/8 in Bore Diameter 7/16 in Shaft Locking Type Set Screw Bore Type Round Bore with Keyway Jaw Profile Straight Compatible Center Element Manufacturer Part Number L075H L075N L075U

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait