TACO Pump Circulating Potable (Pompa Air Sirkulasi) 009SF5 Std, Flanged 1/8HP 1pc
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 009SF5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40151504 |
| Manufacturer Part Number | 009-SF5 |
| For Use With Potable Systems | Yes |
| Phase and Brand | TACO Single Phase |
| Voltage (V) | 115 AC |
| Nameplate Voltage (V) | 115 AC |
| For use with | Potable Systems |
| Maximum Feet of Head (ft) | 35 |
| Face to Face Dimension (inch) | 6-3/8 |
| Series | 009 Series |
| Compatible Media Type | Water |
| Mounting Location | In-Line |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 150 |
| Maximum Media Temperature (°F) | 230 |
| Pump Type | Standard |
| Number of Speeds | 1 |
| Maximum Flow Rate @ 5ft of Head (gpm) | 9 |
| Maximum Flow Rate @ 10ft of Head (gpm) | 8 |
| Maximum Flow Rate @ 15ft of Head (gpm) | 7 |
| Maximum Flow Rate @ 20ft of Head (gpm) | 6 |
| Maximum Flow Rate @ 25ft of Head (gpm) | 5 |
| Maximum Flow Rate @ 30ft of Head (gpm) | 3 |
| Rotor Type | Wet |
| Body Gasket Material | EPDM |
| Standards | NSF; UL-CUS |
| Overall Length (inch) | 7 |
| Overall Width (inch) | 5.5 |
| Includes | Flange Gaskets; Impedance Thermal Proctection |
| Horsepower (HP) | 1/8 |
| Connection Type | Flange |
| Flange or Union Included | No |
| Compatible Pipe Size (inch) | 3/4; 1; 1-1/4; 1-1/2 |
| Series Family | 00 Series |
| Pump Housing Material | Stainless Steel |
| Phase | Single |
| Maximum RPM | 3250 |
| Minimum Media Temperature (°F) | 40 |
| Amps (A) | 1.4 |
| Compatible Discharge Pipe Size (inch) | 3/4; 1; 1-1/4; 1-1/2 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Maximum Flow Rate @ 1ft of Head (gpm) | 10 |
| Berat (Kg) | 4.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Standard potable circulating pumps have fewer replaceable wear parts than 3-piece circulating pumps. These pumps are mounted to the pipe in-line near the water heater or boiler.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/TACO%20Pump%20Circulating%20Potable%20(Pompa%20Air%20Sirkulasi)%20009SF5%20Std%2C%20Flanged%201%2F8HP%201pc/cmS041235454-1.jpg)