TACO Pump Circulating Potable (Pompa Air Sirkulasi)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp28.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard potable circulating pumps have fewer replaceable wear parts than 3-piece circulating pumps. These pumps are mounted to the pipe in-line near the water heater or boiler.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Potable Water Circulating Pump Compatible Intake Pipe Size 1/2 in Connection Type Sweat Face to Face Dimension 4 1/4 in For Use With Potable Systems Yes Horsepower 1/40 Maximum Feet of Head 10 ft Maximum Flow Rate @ 10 Feet of Head 0 gpm Maximum Flow Rate @ 1 Foot of Head 12 gpm Nameplate Voltage 230V AC Number of Speeds 1 Phase Single Pump Type Standard Series Family 00 Maximum Flow Rate @ 5 Feet of Head 7 gpm Series 006 Amps 0.52 A Body Gasket Material EPDM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan