TACO Paddle Flow Switch IFSWSBF1 1in for Pipe Size, Brass 3.5 to 600 Fpm SPDT 1pc
Rp5.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | IFSWSBF1 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121538 |
| Housing/Body Material | Brass |
| Connection (inch) | 1 NPT |
| Connection Size (inch) | 1 |
| Connection Type | NPT |
| Flow Rate Range (gpm) | 4.5-9.5 |
| Flow Rate (Minimum) (gpm) | 4.5 |
| Flow Rate (Maximum) (gpm) | 9.5 |
| Media Temperature Range (°F) | -20 to 250 |
| Minimum Media Temperature (°F) | -20 |
| Maximum Media Temperature (°F) | 250 |
| Switch Type | SPDT |
| Switch Enclosure | NEMA 4 |
| Minimum Ambient Temperature (°F) | 32 |
| Maximum Ambient Temperature (°F) | 151 |
| Wetted Material | Brass; EPDM; Fluorosilicone; Stainless Steel |
| Phase | Single |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Standards | CE Certified; CSA Certified; UL Listed |
| Horsepower (Maximum) (HP) | 1/3 |
| Overall Length (inch) | 3.5 |
| Overall Width (inch) | 3.7 |
| Overall Height (inch) | 4.7 |
| Manufacturer Part Number | IFSWSBF-1 |
| Contact Rating (AC) (A) | 10 @125/250V |
| Contact Rating (DC) (A) | 15 @125/250VAC |
| Flow-Switch Type | Paddle |
| For Pipe Size (inch) | 1 |
| Switch Position | Normally Open |
| Nameplate Voltage (V) | 125 |
| Set Point Configuration | Adjustable |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Insertion-style paddle flow switches detect and control the flow of liquids traveling in a system. Insertion-style switches penetrate perpendicularly into a pipe segment within a system and, in most cases, can be installed onto an active line, unlike panel-mounted or inline flowmeters.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan