Super Lube Anti-Seize Compound 48160 Can, Non-Metallic Food Grade 14.1oz 1pc

Rp809.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 48160
Unit 1pc
UNSPSC 15121515
Anti-Seize Type Food Grade Anti-Seize
Net Fill (oz) 14.1
Container Size (oz) 14.1
Anti-Seize Container Can
Anti-Seize Base Non-Metallic
Primary Additive No Additives
Metal Free Yes
For Use On Materials Aluminium, Brass, Carbide, Cast Iron, Copper, Iron, Most Plastics, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium
Water Resistant Yes
Conductive No
Maximum Pressure Not Rated
Anti-Seize Color White
Odorless No
Minimum Operating Temperature (°F) -30
Maximum Operating Temperature (°F) 475
NSF Rating H1 Food Grade
50 State VOC Compliant Yes
Flammability Non-Flammable
Flash Point Temperature (°F) 428
Standards NSF
USDA Certified Biobased Product Yes
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Food grade anti-seize is NSF H1 certified for use on food processing machinery or wherever incidental food contact is possible. It's white to show contaminants. It prevents fittings, bushings, flanges, and other components from sticking together or seizing.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan