SPEEDAIRE Timed Electric Auto Drain Valve 13X532 1/2in NPT Pipe Size, 3/8in Size 100-120V 1pc
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 13X532 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141603 |
| Pipe Size (inch) | 1/2 NPT |
| Drain Size (inch) | 3/8 |
| Drain Rate (gpm) | 16.5 |
| Adjustable Drain Cycle | 0.5sec to 45min |
| Purge Time (s) | 0.5 to 10 |
| Maximum Pressure (psi) | 300 |
| Operating Temperature Range (°F) | 14 to 140 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Amps AC (A) | 0.4 |
| Enclosure | IP65 |
| Body Material | Brass |
| Overall Height (inch) | 5 |
| Overall Width (inch) | 4-1/4 |
| Overall Depth (inch) | 3-35/64 |
| Includes | 6ft Power Cord; Filter Ball Valve |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan