SPEEDAIRE Timed Electric Auto Drain Valve

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40141603

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Timed Electric Auto Drain Valve Pipe Size 1/2 in NPT Drain Size 1/4 in Drain Rate 0.75 gpm Adjustable Drain Cycle 0.5 sec to 45 min Purge Time 0.5 sec to 10 sec Voltage 230 V Max Pressure 725 psi Operating Temp Range 40 Degrees to 176 Degrees F Hz 50/60 Amps AC 0.25 A Enclosure IP65 Body Material Brass Overall Height 4 1/2 in Overall Width 3 1/2 in Overall Depth 3 5/16 in Includes 6 ft Cord Filter Ball Valve

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan