SPEEDAIRE Timed Electric Auto Drain Valve 13X529 1/2in NPT Pipe Size, 1/2in Size 208-240V 1pc

Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 13X529
Unit 1pc
UNSPSC 40141603
Pipe Size (inch) 1/2 NPT
Drain Size (inch) 1/2
Drain Rate (gpm) 4.53
Adjustable Drain Cycle 0.5sec to 45min
Purge Time (s) 0.5 to 10
Maximum Pressure (psi) 250
Operating Temperature Range (°F) 14 to 140
Frequency (Hz) 50/60
Amps AC (A) 0.3
Enclosure IP65
Body Material Brass
Overall Height (inch) 4
Overall Width (inch) 1-13/16
Overall Depth (inch) 3-13/64
Includes 6ft Power Cord
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan