SPEEDAIRE Scaler Needle PN12V730023BG 1/8in Needle Dia, 7in Needle Lg Set 4mm 1pack(19pcs)

Rp589.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PN12V730023BG
Unit 1pack(19pcs)
UNSPSC 27131504
Non-Sparking No
Needle Diameter (inch) 1/8
Needle Length (inch) 7
Material Steel
Number of Needles 19
Overall Length (inch) 7
Head Width (inch) 2
For use with Needle Scalers
For Use With Mfr. Model Number RC5620
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Scaler needles are metal rods that needle scalers rapidly and repeatedly strike against surfaces to clean off coatings and buildup. They are commonly used to remove rust, paint, dirt, and welding slag from metal surfaces. The needles are held in a loose bundle in the scaler's barrel, so they move independently to follow curves and contours. These needles are used with a compatible scaler to replace broken or worn needles or to change to a different needle diameter or material.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan