SPEEDAIRE Regulator 4ZL01 Manual Drain, Aluminum Filter 40 micron 1/2inch NPT, 212cfm 1pc

Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4ZL01
Unit 1pc
UNSPSC 27131603
Manufacturer Part Number 4ZL01
Maximum Flow Rate (CFM) 212
Filter Rating (micron) 40
Maximum Operating Pressure (psi) 150
Drain Type Manual
Pressure Gauge Included Yes
Body Material Aluminium
Overall Width (inch) 3-1/8
Series Standard Duty
Air Inlet Size (inch) 1/2
Air Inlet Type NPT
Filter Bowl Material Polycarbonate with Guard
Differential Pressure Indicator Included No
Maximum Operating Temperature (°F) 125
Air Inlet Gender Female
Air Outlet Gender Female
Air Outlet Size (inch) 1/2
Air Outlet Type NPT
Drain Included Yes
Drain Part Compatbility 1AKG7A
Duty Rating Intermediate Duty
Filter Bowl Capacity (oz) 7
Filter Bowl Guard Included Yes
Filter Bowl Guard Material Iron
Filter Element Material PE
Filter Type Particulate
For Substance Type Air
Includes Pressure Gauge,Mounting Bracket, Bowl and Guard
Minimum Operating Pressure (MPa) 0.85
Minimum Operating Temperature (°C) 5
Number of Air Inlets 1
Number of Air Outlets 1
Pressure Control Type Relieving
Pressure Gauge Port Gender Female
Pressure Gauge Port Size (inch) 1/4
Pressure Gauge Port Type PTF
Seal Material Rubber
Sight Gauge Included Yes
Product Weight (kg) 1.38
Adjustment Location Top
Adjustment Mechanism Knob
Adjustment Mechanism Material Reinforced Nylon
Air Flow Direction Left to Right
Filter Efficiency (%) 95
For Fluid Type Compressed Air
Maximum Regulated Pressure (psi) 150
Minimum Regulated Pressure (psi) 5
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compressed air filter/regulators combine the function of a filter and a regulator in a single device. They are a component of a Speedaire FRL system.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait