SPEEDAIRE Regulator 4ZK82 Filter 40 Micron 1/4inch NPT, 80cfm 1pc

Rp909.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4ZK82
Unit 1pc
UNSPSC 27131603
Manufacturer Part Number 4ZK82
Maximum Flow Rate (CFM) 80
Filter Rating (micron) 40
Maximum Operating Pressure (psi) 250
Drain Type Manual
Pressure Gauge Included No
Body Material Zinc
Overall Width (inch) 2
Series Compact
Air Inlet Size (inch) 1/4
Air Inlet Type NPT
Filter Bowl Material Metal with Sight Gauge
Differential Pressure Indicator Included No
Maximum Operating Temperature (°F) 150
Air Inlet Gender Female
Air Outlet Gender Female
Air Outlet Size (inch) 1/4
Air Outlet Type NPT
Drain Included Yes
Drain Part Compatibility 114X32
Duty Rating Light Duty
Filter Bowl Capacity (oz) 2.2
Filter Bowl Guard Included Yes
Filter Bowl Guard Material Zinc
Filter Element Material PE
Filter Type Particulate
For Substance Type Air
Includes Metal Bowl
Minimum Operating Pressure (MPa) 0.85
Minimum Operating Temperature (°C) 5
Number of Air Inlets 1
Number of Air Outlets 1
Pressure Control Type Relieving
Pressure Gauge Port Gender Female
Pressure Gauge Port Size (inch) 1/8
Pressure Gauge Port Type PTF
Seal Material Rubber
Sight Gauge Included No
Product Weight (kg) 0.23
Adjustment Location Top
Adjustment Mechanism Knob
Adjustment Mechanism Material Reinforced Nylon
Air Flow Direction Left to Right
Filter Efficiency (%) 95
For Fluid Type Compressed Air
Maximum Regulated Pressure (psi) 150
Minimum Regulated Pressure (psi) 5
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compressed air filter/regulators combine the function of a filter and a regulator in a single device. They are a component of a Speedaire FRL system.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait