SPEEDAIRE Regulator 4ZK77 Filter 5 Micron 1/4inch NPT, 12cfm 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4ZK77 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27131603 |
| Manufacturer Part Number | 4ZK77 |
| Maximum Flow Rate (CFM) | 12 |
| Filter Rating (micron) | 5 |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 150 |
| Drain Type | Manual |
| Pressure Gauge Included | No |
| Body Material | Brass |
| Overall Width (inch) | 1-1/2 |
| Series | Miniature |
| Air Inlet Size (inch) | 1/4 |
| Air Inlet Type | NPT |
| Filter Bowl Material | Polycarbonate |
| Differential Pressure Indicator Included | No |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 125 |
| Air Inlet Gender | Female |
| Air Outlet Gender | Female |
| Air Outlet Size (inch) | 1/4 |
| Air Outlet Type | NPT |
| Drain Included | Yes |
| Drain Part Compatbility | 1AKG5A |
| Duty Rating | Light Duty |
| Filter Bowl Capacity (oz) | 1 |
| Filter Bowl Guard Included | No |
| Filter Element Material | PE |
| Filter Type | Particulate |
| For Substance Type | Air |
| Includes | Bowl |
| Minimum Operating Pressure (MPa) | 0.85 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | 5 |
| Number of Air Inlets | 1 |
| Number of Air Outlets | 1 |
| Pressure Control Type | Relieving |
| Pressure Gauge Port Gender | Female |
| Pressure Gauge Port Size (inch) | 1/8 |
| Pressure Gauge Port Type | PTF |
| Seal Material | Rubber |
| Sight Gauge Included | No |
| Product Weight (kg) | 0.3 |
| Adjustment Location | Top |
| Adjustment Mechanism | Knob |
| Adjustment Mechanism Material | Reinforced Nylon |
| Air Flow Direction | Left to Right |
| Filter Efficiency (%) | 97 |
| For Fluid Type | Compressed Air |
| Maximum Regulated Pressure (psi) | 125 |
| Minimum Regulated Pressure (psi) | 5 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Compressed air filter/regulators combine the function of a filter and a regulator in a single device. They are a component of a Speedaire FRL system.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan