SPEEDAIRE Desiccant Compressed Air Dryer 2YNL7 4-Stage, ISO Class 2 4 Stage 25 cfm 1pc

Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2YNL7
Unit 1pc
UNSPSC 40151610
Number of Stages 4
Iso Class 2
Air Inlet Size (inch) 1/2
Air Inlet Type NPT
Maximum Flow Rate (CFM) 25
Maximum Operating Pressure (psi) 250
Maximum Operating Temperature (°F) 120
Dew Point Temperature (°F) -40
Filter Rating (micron) 0.01; 3; 40
Filters Included Yes
Manufacturer Part Number 2YNL7
Air Outlet Size (inch) 1/2
Air Outlet Type NPT
Application Dry Air
Body Material Metal
Bowl Capacity (oz) 9; 128
Bowl material Metal
Desiccant Material Silica Gel
Drain Included Yes
Drain Type Overnight
Filter Element Material Sintered Bronze
Filtered Substance Debris; Dirt; Dust; Oil; Water; Water Vapor
Number of Air Inlets 1
Number of Air Outlets 1
Overall Length (inch) 15-1/2
Overall Width (inch) 18-1/4
Standards ISO
Total Air Capacity (ft³) 5000
Includes Desiccant Beads; Shut Off Valve
Overall Height (inch) 16-1/2
Stage 1 Filter Type 5-Micron Element / Regulator-Integral Filter/Regulator
Stage 2 Filter Type 5-Micron Element / Regulator-Integral Filter/Regulator
Stage 3 Filter Type .01-Micron Oil Removing Filter
Stage 4 Filter Type 1-Gallon Desiccant Dryer
Berat (Kg) 8.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These multi-stage refillable desiccant dryers include additional air treatment steps, such as air filtering, to treat the air before it is sent to the point of use. They are refillable with fresh desiccant and are designed to be reused.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan