SPEEDAIRE Air-Powered Random Orbital Disc Sander 10D237 3inch, Hook and Loop Airindustrial 0.4HP 3in 1pc

Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10D237
Unit 1pc
UNSPSC 27131507
Manufacturer Part Number 10D237
Product Type Air-Powered Orbital Sander
Vacuum Type Non-Vacuum
Disc Motion Random Orbital
Disc Size (inch) 3
Abrasive Attachment Hook and Loop
Orbit Diameter (inch) 1/8
DUTY Light
Horsepower (HP) 0.5
Air consumption (CFM) 20
Grip Type Pistol
Weight Class Lightweight
Tool Weight (lbs) 1.6
Speed Settings Variable
Maximum Speed (rpm) 16000
Motor Type Gearless
Exhaust Location Handle
Throttle Type Trigger
Air inlet (inch) 1/4 NPT
Required Pressure (Psi) 90
Minimum Hose Size (inch) 3/8
Sound Level (dBA) 75
Tool Length (inch) 5-5/16
Tool Width (inch) 1-1/8
Tool Height (inch) 7-7/16
Includes 17mm Wrench
Features Intended For Use in the Automotive Aftermarket
Tool Series SPEEDAIRE
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Non-vacuum random orbital sanders perform sanding at industrial and construction sites that have a separate dust mitigation or collection system or don't require removal of dust and swarf. They require clearing of dust from workpieces during sanding and from floors and equipment after sanding.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan