SPEEDAIRE Air Tank 5Z360 60gal Tank Capacity, 200psi Max Op Pressure Horizontal 1pc

Rp25.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5Z360
Unit 1pc
UNSPSC 24111802
Material Steel
Maximum Compressor Output Power (HP) 5
Maximum Operating Pressure (psi) 200
Outside Diameter (inch) 20
Overall Height (inch) 27.6
Overall Length (inch) 48
Overall Width (inch) 20
Standards ASME U Stamp; ASME UM Stamp
Capacity (gal) 60
Tank Style Horizontal
Manufacturer Part Number 5Z360
Berat (Kg) 108.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Horizontal stationary air tanks have a low profile and can fit under work spaces. They are permanently installed where they can store air for an air compressor or expand the capacity of an existing system. These air tanks can hold high capacities of air without the risk of tipping.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan