SMITH BEARING Stud Track Roller PCR312 3 1/2in Roller Dia, Flat 1/2inch Heavy Open 1pc

Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PCR312
Unit 1pc
UNSPSC 31171505
Duty Type Heavy
Stud Type Concentric
Stud Material Alloy Steel
Rolling Element Rows 1
Closure Open
Face Design Plain
Roller Head Type Flat
Roller Diameter (inch) 3-1/2
Roller Width (inch) 2
Roller Material Alloy Steel
Roller Material Grade 52100
Stud Thread Size 1-1/4"-12
Stud Thread Length (inch) 1-3/4
Stud Diameter (inch) 1-1/4
Stud Length (inch) 2-3/4
Overall Length (inch) 4-13/16
Bearing Type Tapered Roller
Bearing Material Alloy Steel
Bearing Material Grade AISI 52100
Drive Location Stud
Drive Type None
Hex Drive Size (inch) 1/2
Dynamic Radial Load Capacity (lbf) 14300
Static Radial Load Capacity (lbf) 16000
Static Axial Load Capacity (lbf) 16000
Maximum Temperature (°F) 250
Minimum Temperature (°F) -30
Load Direction Radial
Features PCR Series Bearings are Designed to Handle Both Axial and Radial Loads by Using Tapered Roller Bearings or Deep Groove Ball Bearings
Standards ABMA
Manufacturer Part Number PCR-3-1/2
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These stud track rollers have a flat-roller head style that runs along a track in applications where a flange on the head is not needed to help guide the roller.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan