SIGNET Paddlewheel Flowmeter 32536P0 Paddlewheel, Polypropylene Flowmeter 1pc
Rp17.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 32536P0 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 41112501 |
| Product Type | Paddlewheel |
| Flowmeter Type | Paddlewheel |
| Housing Material | Polypropylene |
| Fluid Connection | Insertion |
| Connection Type | Insertion |
| Flow Rate (gpm) | 0.28-793 |
| Min. Flow Rate (gpm) | 0.28 |
| Maximum Flow Rate (GPM) | 793 |
| Max. Viscosity (SUS) | 500 |
| Maximum Voltage (V) | 24 DC |
| Media Temperature Range (°F) | 0 to 194 |
| Minimum Media Temperature (°F) | 0 (zero) |
| Maximum Media Temperature (°F) | 194 |
| Seal Material | Viton |
| Wetted Material | Polypropylene; PVDF; Titanium |
| Standards | CE Certified; cUL Listed; RoHS; UL Listed |
| Cable Length (ft) | 25 |
| Shaft Material | Titanium |
| Rotor Material | PVDF |
| Overall Length (inch) | 4 |
| Overall Width (inch) | 0.5 |
| Overall Height (inch) | 0.5 |
| Manufacturer Part Number | 3-2536-P0 |
| For Pipe Size (inch) | 1/2 to 4 |
| Output Type | Open Collector |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Insertion-style paddlewheel flowmeters with remote output for water measure the flow rate of water and water-based liquids traveling through systems. Insertion-style meters and sensors penetrate perpendicularly into a pipe segment within a system and, in most cases, can be installed onto an active line. Remote output sends signals to alarms, warning lights, or programmable logic controllers (PLC) when media stops or starts flowing.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan