RULAND MANUFACTURING Rigid Shaft Coupling for Round Shaft CLX66F Clamp 1-3/8 L 3/8inch Bore Dia 1, 3/8inch Bore Dia 2 1pc

Rp989.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CLX66F
Unit 1pc
UNSPSC 31162811
Manufacturer Part Number CLX-6-6-F
Zero Backlash Yes
Coupling Construction One-Piece
Shaft Locking Type Clamp On
System of Measurement Inch
Bore Type Round
Bore Diameter 1 (inch) 3/8
Bore Diameter 2 (inch) 3/8
Maximum Bore Diameter (inch) 3/8
Bore Tolerance (inch) +0.0020 / +0.0005
Shaft Tolerance (inch) +0.0000 / -0.0005
Coupling Outside Diameter (inch) 7/8
Clearance Diameter (inch) 1.03
Overall Length (inch) 1-3/8
Maximum Speed (rpm) 4000
Rated Torque (inch-lbs) 475
Coupling Material Carbon Steel
Coupling Material Grade 1215
Coupling Material Finish Black Oxide
Minimum Operating Temperature (°F) -40
Maximum Operating Temperature (°F) 350
Features Precision Honed Bores; Vibration-Resistant Screws
Standards ANSI; Conflict Minerals Compliant; REACH Compliant; RoHS3 Compliant
Resistance Properties Corrosion Resistant
Number of Locking Screws 4
Included Screws (4) Clamp Screws
Fastener Tightening Torque (lbs-inch) 28
Screw Location from Center (inch) 0.313
Screw Thread Size #6-32
Screw Material Alloy Steel
Screw Material Finish Black Oxide
Different Bore Sizes No
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One-piece rigid shaft couplings lock two shafts together when both shafts are inserted and all of the socket cap screws are torqued down to close the slotted clamp. This clamping action firmly grips both shafts without marring. The two shafts and coupling must be installed simultaneously to ensure proper alignment.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan