PRINCE Hydraulic Manual Spool Monoblock Valve RD2555T4ESA1 Spring Center to Neutral, 16gpm Max. Flow 4 Way 1/2inch NPT 1pc

#Nomor SKU S041198742
Wishlist
Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RD2555T4ESA1
Unit 1pc
UNSPSC 40141608
Valve Type - Hydraulic Valves Hydraulic Directional Control Valve
Number of Spools - Hydraulic Valves 1
Valve Ways and Positions 4-Way/3-Position
Spool Action Spring Center To Neutral
Max. Flow - Hydraulic Valves (gpm) 16
Inlet Port Size - Hydraulic Valves (inch) 1/2 NPT
Outlet Port Size - Hydraulic Valves (inch) 1/2 NPT
Max. Pressure - Hydraulic Valves (psi) 3000
Center Tandem
Work Port Size - Hydraulic Valves (inch) 1/2 NPT
Relief Valve Range (psi) 1000 to 2750
Factory Preset Relief Valve Setting (PSI) 1500 @ 12GPM
Adjustable PSI Range (psi) 1000 to 2750
Length (inch) 8
Height (inch) 3-3/8
Width (inch) 3-7/8
For use with Double Acting Cylinders
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Designed with internal spools that control the start and stop of liquid flow, these valves also control flow direction.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan