POWER DRIVE Chain Coupling C4016X34 Steel, 3/4in Bore Dia Sprocket 1pc

Rp729.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C4016X34
Unit 1pc
UNSPSC 31163002
Manufacturer Part Number C4016X3/4
System of Measurement Inch
Chain Number 40
For Chain Pitch (inch) 1/2
Bore Type Round Keyed
Bore Diameter (inch) 3/4
Keyway Width (inch) 3/16
Keyway Depth (inch) 3/32
Length Through Bore (inch) 1-7/16
Hub Diameter (inch) 1-3/8
Outside Diameter with Chain (inch) 3
Outside Diameter with Cover (inch) 4
Number of Teeth 16
Coupling Overall Length (inch) 3-7/16
Hub Material Steel
Weight (lbs) 2.8
Horsepower @ 100RPM (HP) 4.14
Horsepower at Maximum RPM (hp) 16.9 @4,000RPM
Minimum Operating Temperature (°F) -25
Maximum Operating Temperature (°F) 150
Axial Motion (inch) 0.06
Maximum Angular Misalignment (°) 1
Parallel Misalignment (inch) 0.005
For Cover Part Number AL40
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Keyed bore chain coupling sprockets mount directly to compatible motor or equipment shafts with a machined keyway. Two chain coupling sprockets join together by a matched coupling chain.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan