PEMKO Window and Door Seal HSS2000xS88D18 Fire Smoke 18ft Dark Bronze 18ft Overall Lg, 1/2inch Overall Wd 1pc

#Nomor SKU S041194744
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HSS2000xS88D18
Unit 1pc
UNSPSC 30141505
Overall Length (ft) 18
Overall Width (inch) 1/2
Overall Height (inch) 1/4
Color Dark Bronze
Material Intumescent Silicone
Flange Material Silicone Compression Bulb
Flange Thickness (inch) 1/4
Insert Material Intumescent
For use with Doors Up to 36 in W x 84 in H
Includes Adhesive Backing
Sold As Roll
Standards cULus Listed, BHMA Certified, Category G and H
UL Fire Rating UL10B; UL10C
Product Type Fire and Smoke Seal
Manufacturer Part Number HSS2000xS88D18
Mounting Type Self-Adhesive
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fire and smoke perimeter door seals and gaskets expand when exposed to intense heat to seal gaps around doors and prevent fire and smoke from entering.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan