PEMKO Piano Hing DFS83CP Aluminum, 83in Door Leaf Ht Geared 3-3/16inch W 1pc
Rp5.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DFS83CP |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31162403 |
| Ligature Resistant | No |
| Material | Aluminium |
| Range of Motion (°) | 180 |
| Finish | Dark Bronze |
| Holes | With |
| Load Capacity (lbs) | 280 |
| Orientation | Non Handed |
| Door Leaf Height (inch) | 83 |
| Frame Leaf Height (inch) | 83 |
| Door Leaf Width (inch) | 2 |
| Frame Leaf Width (inch) | 1-7/32 |
| Door Leaf Thickness (inch) | 0.187 |
| Frame Leaf Thickness (inch) | 0.187 |
| Required Door Thickness (inch) | 1-3/4 |
| Hardware | Included |
| Holes per Leaf | 10 |
| Mounting | Center Pivot |
| Standards | ANSI/BHMA A156.26-2000; UL 76Y2; UL10C |
| Overall Width (inch) | 3-7/32 |
| UL Fire Rating | UL10C |
| Berat (Kg) | 4.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Pemko continuous hinges help distribute weight evenly on the door and door frame, and are suitable for sagging doors or lids. Each features a full-length channel cap, and can help seal the gap between door and frame to secure the door against prying. Hinges have a 180° range of motion.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan