Sebelum PPN:
Rp5.099.900 - Rp7.699.900
Spesifikasi
UNSPSC31162403
HolesWith
MaterialAluminium
Range of Motion (°)180
Required Door Thickness (inch)1-3/4
UL Fire RatingUL10C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pemko continuous hinges help distribute weight evenly on the door and door frame, and are suitable for sagging doors or lids. Each features a full-length channel cap, and can help seal the gap between door and frame to secure the door against prying. Hinges have a 180° range of motion.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Continuous Hinge Ligature Resistant No Aluminum Material 180 Degrees Range of Motion Mill Aluminum Finish With Holes 280 lb Load Capacity Non Handed Orientation 15/16 in Door Leaf Height 15/16 in Frame Leaf Height 1 3/8 in Door Leaf Width 1 1/4 in Frame Leaf Width 0.187 in Door Leaf Thickness 0.187 in Frame Leaf Thickness 1-3/4 in Required Door Thickness Length 6 ft 11 in Not Included Hardware 10 Holes per Leaf Full Surface Mounting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan