PBC LINEAR Linear Plain & Sleeve Bearing FL12 Closed, 3/4inchinside Dia Standard 3/4in 1pc

Rp889.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FL12
Unit 1pc
UNSPSC 31171506
System of Measurement Inch
Operating Temperature Range (°F) 0 to 400
Running Clearance Class Precision
Type Closed
Inside Diameter (inch) 3/4
Outside Diameter (inch) 1-1/4
Length (inch) 1-5/8
Static Load Capacity (lbf) 3810
Shell Material Aluminium
Liner Frelon Gold
Lubrication Self Lubricating
Color Red
Inside Diameter Tolerance ±0.001
Outside Diameter Tolerance ±0.001
For use with Linear Motion Shafts
Maximum PV (lbs/sq in-fpm) 20000
Maximum Operating Temperature (°F) 400
Minimum Operating Temperature (°F) 0 (zero)
Series Simplicity
Manufacturer Part Number FL12
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These closed linear plain bearings have fully-enclosed bodies that only work with end-supported shafts and are ideal for applications that need additional stability and operate in debris-filled areas. They have sleeve liners are suited for heavy loads, harsh and contaminated conditions, hot/cold temperatures, and washdown environments.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan