PARKER GRESEN Hydraulic Pressure Control Valve RP51A3000 0 to 3000psi, 30 gpm Max. Flow Relief 30.0 0-3000 psi 1pc
Rp2.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RP51A3000 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141608 |
| Item - Pressure Control Valves | Pressure Relief Valve |
| Pressure Range - Hydraulic Valves (psi) | 0 to 3000 |
| Max. Flow - Hydraulic Valves (gpm) | 30 |
| Preset Setting (PSI) | 2500 |
| Overall Height (inch) | 2 |
| Overall Length (inch) | 3 |
| Overall Width (inch) | 2 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Pressure Relief Valves regulate oil flow or system pressure and limit maximum pressure. They help to provide additional operator and component safety.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan