Parker Pressure Line Hydraulic Cartridge Filter 932630Q Double Lg, 3000psi Max. Pressure, Fiberglass Element 10 Micron 1pc
Rp2.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 932630Q |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40161515 |
| Manufacturer Part Number | 932630Q |
| Filter Media - Filters | Fiberglass |
| Housing Type - Filters | Double Length |
| Max. Fatigue Pressure Rating (psi) | 2000 |
| Maximum Pressure (psi) | 3000 |
| Micron Rating | 10 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Replacement filter elements for pressure lines in hydraulic systems are used to replace filters in existing systems when they become dirty or clogged from normal wear. The filter element is the part of the filter assembly that traps dirt and other contaminants. Filter elements should be replaced regularly to ensure systems run efficiently.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan